曜日別特売
70B-0610 オイレス70Bドライメットブッシュ オイレス工業 00455865

70B-0610 オイレス70Bドライメットブッシュ オイレス工業 00455865
70B-0610 オイレス70Bドライメットブッシュ オイレス工業 00455865

オイレス70Bドライメットブッシュ

(35件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個内径(Φmm)6長さ(mm)10注文コード00455865品番70B-0610
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥186
販売価格(税別)
169

オイレスドライメットは、オイレス#80の表面層、青銅焼結層、そしてスチールバックメタルの三層から構成される無給油軸受です。
無給油で使用できます。
磨耗係数が低く、耐荷重性に優れています。
往復運動・揺動運動・頻繁な起動停止など油膜構成の困難な個所でも優れた耐磨耗性を発揮します。
軸受が薄肉のため、コンパクトな設計が可能です。
寸法安定性・機械的強度・熱伝導性に優れています。

長さ(mm)10外径(Φmm)8内径(Φmm)6使用温度範囲(℃)-40~+120許容最高面圧P(N/mm2[kgf/cm2])24.5[約2.49]RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:35
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 00456136
2026-02-01
用途: バイク(GB400)メンテナンス時
松本

リアショックアブソーバーの左右上部取り付け部のブッシュとして使用、寸法(内、外径、長さ)がピッタリで使用感良好です。

対象商品 : 00456066
2023-12-22
用途: オートバイメンテナンス
自動車・二輪車・自転車関連業

リピーター購入。 ベアリングの組めない箇所へ使用。シフトシャフトやレバーピボット穴に使用しました。
耐久性も問題ありません。

対象商品 : 00456337
2024-01-19
用途: バイクの可動部分に

バイク・メンテナンスや加工の用途に最敵です!おすすめです

1が参考にしています
対象商品 : 00456601
2023-04-15
用途: グリス式フロントフォークのカラーとして

グリス式のフロントフォークはカラーの樹脂がすぐに減ってガタが出てしまうのでこちらで厚みを補強しました。サイズも色々あるので助かります

対象商品 : 00456276
2022-10-12
用途: 籾搬送コンテナ
農・林・水産業

型式が判らず破損部品の寸法だけで検索したところオイレス工業社製のドライメットブッシュと判り発注依頼しました。個々に包装して在るので保管管理し易い。

対象商品 : 00456075
2022-02-28
用途: 除雪機修理用に!
その他業種

除雪機の部品が 規格品を使用していたので番号からこの製品を見付け購入! 早速交換 ガタが無くなり動きもスムーズになりました。 オイルレスメタルとは言えグリスを塗布した方が長持ちするかも?

1が参考にしています
対象商品 : 00456084
2022-05-06
用途: 機械修理など
祐宝丸

消耗部品としても優れた耐久性もあり精度も確かで最も安価で良い商品です。

対象商品 : 00456416
2021-11-06
用途: 手巻きウインチのパーツの代用品として
中央接骨院医療・福祉・介護関連業

手巻きウインチメーカーから修理不可の製品なのでパーツ出せないとのこと。自己責任でパーツを探しました。まだ装着していませんが合わせてみたところ大丈夫そうです。サイズが多種類あってよかったです。

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オイルレス素材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする