TKG
TKGの バンケット用品
TKGの フードパン・ウォーターパン・ガストロノームパン
メイフェア ガストロノームディッシュ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
サイズ
2/4
容量(L)
2
注文コード
00455918
品番
PA212
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥9,000
この商品は
サイズ・容量
など
17
種類から選べます
他の種類を見る
電子レンジ、オーブンに使用できる陶器製のガストロノームディッシュ。
ヴァンセンヌチェーフィング、KINGOオープンスタイルチェーフィングに最適です。
サイズ
2/4
容量(L)
2
材質
耐熱陶器
寸法(幅W×奥行D)(mm)
530×162
深さ(mm)
65
TKG品番
9-0000-0000
TKG品番(2017)
6-1490-0302
注意
※直火ではご使用になれません。
※陶器の特製により多少のサイズ誤差があります。