DS6148 メラミン ガストロノームディッシュ TKG 00457388

 

DS6148 メラミン ガストロノームディッシュ TKG 00457388
DS6148 メラミン ガストロノームディッシュ TKG 00457388

メラミン ガストロノームディッシュ

(1件のレビュー)
翌々日出荷翌々日出荷とは
サイズ1/3
内容量1個注文コード00457388品番DS6148
参考基準価格(税別)¥3,500販売価格(税込)¥3,848
販売価格(税別)
3,498

樹脂製のガストロノームディッシュです。陶器に比べ軽くて丈夫です。
チップの心配もほとんど無いので、取扱いがラクになります。

材質メラミンサイズ1/3寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)320×175×65耐熱温度(℃)120TKG品番9-1604-0306TKG品番(2017)6-1491-1106
注意
※樹脂製ですので、オーブン・フードウォーマーでは使用できません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 00457372
2017-05-15
用途: 野菜惣菜を販売しています。量り売り商材をガストロノームディッシュに入れて展開しています。
株式会社りょくけん東京卸売・小売業

メラミンとは思えない高級感がある。
ずっと陶器を使用していたが、外観は劣らない高級感。
もっと軽いと思ったが、意外に重量感がある。
高さを40㎜と60㎜を購入。皿からトングやスプーンで商材を救うのに、60㎜のほうが便利。
後は、汚れがどれほどつくか。おしゃれだが段差があるので、そこに傷がつき汚れが付着する可能性があるのでは?と思っている。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ホテルパンの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/hoterupan_type/
2022-08-04

バンケット用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする