エムズジャパン
エムズジャパンの テーブルウェア(卓上備品・食器)
エムズジャパンの グラス・食器・カトラリー
エムズジャパンの 皿・どんぶり・お椀・プレート・食器
小判ベーカー
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
00458133
品番
D162
参考基準価格(税別)
¥16,700
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
材質
陶磁器
高さ(mm)
52
短辺(mm)
282
長辺(mm)
408
サイズ(inch)
15.5
TKG品番
9-1656-1302
TKG品番(2017)
6-1484-1202
注意
※耐熱ではありません。