エムズジャパン
エムズジャパンの テーブルウェア(卓上備品・食器)
エムズジャパンの グラス・食器・カトラリー
エムズジャパンの 皿・どんぶり・お椀・プレート・食器
炭化土ぼたもち大皿 深
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
00458614
品番
B0329
参考基準価格(税別)
¥15,500
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
和食バイキングにピッタリの和陶器の大皿です。
材質
陶磁器
仕様
瀬戸焼
高さ(mm)
65
短辺(mm)
310
長辺(mm)
320
TKG品番
9-1661-0701
TKG品番(2017)
6-1505-0801