エムズジャパン
エムズジャパンの テーブルウェア(卓上備品・食器)
エムズジャパンの グラス・食器・カトラリー
エムズジャパンの 皿・どんぶり・お椀・プレート・食器
炭化土ぼたもち大皿 深
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
00458623
品番
B0330
参考基準価格(税別)
¥10,400
販売価格(税込)
¥8,688
販売価格(税別)
¥
7,898
バスケットに入れる
和食バイキングにピッタリの和陶器の大皿です。
材質
陶磁器
仕様
瀬戸焼
高さ(mm)
65
短辺(mm)
245
長辺(mm)
265
TKG品番
9-1661-0801
TKG品番(2017)
6-1505-0901