東洋佐々木ガラス
東洋佐々木ガラスの テーブルウェア(卓上備品・食器)
東洋佐々木ガラスの グラス・食器・カトラリー
東洋佐々木ガラスの 皿・どんぶり・お椀・プレート・食器
花かざり スクエアープレート
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(6個)
注文コード
00461116
品番
TS44001
参考基準価格(税別)
¥5,400
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
透明のガラスは彩り華やかなメニューの色彩をそのまま映し、モダンなデザインがメニューを一層引き立てます。
人気のビュッフェスタイルにも最適な小さなガラスの器です。
食器の種類
洋食器
材質
ガラス
形状
長角皿
高さ(mm)
19
質量(g)
55
短辺(mm)
53
長辺(mm)
86
TKG品番
9-1691-0801
TKG品番(2017)
6-1515-0201