曜日別特売
- 耐熱性陶器 スフレ カンダ[厨房用品] 00461168

耐熱性陶器 スフレ

(1件のレビュー)
取扱い終了
寸法(直径Φ×高さH)(mm)60×35
内容量1個注文コード00461168品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥280

オーブン・電子レンジに使用できます。

寸法(直径Φ×高さH)(mm)60×35内径×深さ(mm)58×31適合電子レンジ材質耐熱磁器サイズSS容量(mL)50耐熱温度(℃)400TKG品番9-1688-0401TKG品番(2017)6-1516-1301
注意
※直火にはかけられません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 00461213
2019-12-22
用途: プリン用に
卸売・小売業

母がプリンつくりにはまっていて
作ったままお皿にのせてテーブルに出せるこの容器が良かったです
きれいで見栄えします

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オーブンウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする