カンダ[厨房用品]
耐熱性陶器 スフレ
(1件のレビュー)
3日以内出荷
3日以内出荷とは
寸法(直径Φ×高さH)(mm)
80×30
68×40
76×39
76×51
80×30
88×35
90×50
107×60
120×57
59×22
70×25
88×30
全12種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
00461204
品番
-
参考基準価格(税別)
¥400
販売価格(税込)
¥439
販売価格(税別)
¥
399
バスケットに入れる
オーブン・電子レンジに使用できます。
寸法(直径Φ×高さH)(mm)
80×30
内径×深さ(mm)
66×22
適合
電子レンジ
材質
耐熱磁器
サイズ
ML
容量(mL)
70
耐熱温度(℃)
400
TKG品番
9-1688-0405
TKG品番(2017)
6-1516-1305
注意
※直火にはかけられません。