カンダ[厨房用品]
耐熱性陶器 スフレ
(1件のレビュー)
翌々日出荷
翌々日出荷とは
寸法(直径Φ×高さH)(mm)
107×60
68×40
76×39
76×51
80×30
88×35
90×50
107×60
120×57
59×22
70×25
88×30
全12種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
00461238
品番
-
参考基準価格(税別)
¥1,000
販売価格(税込)
¥989
販売価格(税別)
¥
899
バスケットに入れる
オーブン・電子レンジに使用できます。
寸法(直径Φ×高さH)(mm)
107×60
内径×深さ(mm)
97×56
適合
電子レンジ
材質
耐熱磁器
サイズ
XL
容量(mL)
300
耐熱温度(℃)
400
TKG品番
9-1688-0408
TKG品番(2017)
6-1516-1308
注意
※直火にはかけられません。