曜日別特売
- 耐熱性陶器 スフレ カンダ[厨房用品] 00461247

耐熱性陶器 スフレ

(1件のレビュー)
翌々日出荷翌々日出荷とは
寸法(直径Φ×高さH)(mm)120×57
内容量1個注文コード00461247品番-
参考基準価格(税別)¥880販売価格(税込)¥868
販売価格(税別)
789

オーブン・電子レンジに使用できます。

寸法(直径Φ×高さH)(mm)120×57内径×深さ(mm)109×56適合電子レンジ材質耐熱磁器サイズXLL容量(mL)400耐熱温度(℃)400TKG品番9-1688-0409TKG品番(2017)6-1516-1309
注意
※直火にはかけられません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 00461213
2019-12-22
用途: プリン用に
卸売・小売業

母がプリンつくりにはまっていて
作ったままお皿にのせてテーブルに出せるこの容器が良かったです
きれいで見栄えします

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オーブンウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする