C022 プラシルバー シャンパン(スタッキング) エムコンス 00461554 C022 プラシルバー シャンパン(スタッキング) エムコンス 00461554

プラシルバー シャンパン(スタッキング)

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(6個) 注文コード00461554 品番C022
参考基準価格(税別)¥700 販売価格(税込) ¥692
販売価格(税別)
629

プラシルバーカップシリーズスタッキング可能

容量(mL)170 寸法(直径Φ×高さH)(mm)54×163 品名・タイプシャンパングラス TKG品番9-1700-1401 TKG品番(2017)6-1520-1601

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 厨房機器・キッチン/店舗用品編:283

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2023-04-07
用途:
傷が酷くて使えない。
株式会社栄工務店 様

飲み口のメッキの部分が、最初汚れかと思い洗ったのですが取れず…
外側も内側も傷がいっぱい入っていてそれが汚れている様に見えて汚らしくて使える商品ではない。
普通の使い捨てプラコップのほうが100倍マシです。
メーカー直送ならメーカーに文句ですが、
販売店側の責任として、もう少しちゃんと検品された方がいいと思います。

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

大変、申し訳ございませんでした。品質改善に努めて参ります。

対象商品:
00461554
2018-01-26
用途:
パーティーの乾杯に使いました。
株式会社 大正堂 Tea&Saloonレイズドリーム 様 (飲食業)

見た目も綺麗で大きさもちょうどよくて、しかも脚が外れるので収納もしやすくて良かった。ただ、軽すぎるのでちょっと安定感に欠ける感じがしました。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マグカップ・グラス・コップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする