エムコンス
エムコンスの テーブルウェア(卓上備品・食器)
エムコンスの グラス・食器・カトラリー
エムコンスの マグカップ・グラス・コップ
プラシルバー カップ(スタッキング)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(6個)
注文コード
00461572
品番
C033
参考基準価格(税別)
¥550
販売価格(税込)
¥549
販売価格(税別)
¥
499
バスケットに入れる
プラシルバーカップシリーズスタッキング可能
容量(mL)
330
厚さ(mm)
約1
色
クリア
寸法(直径Φ×高さH)(mm)
72×98
TKG品番
9-1700-1601
TKG品番(2017)
6-1520-1801
食器の種類
洋食器