コーンズ・アンド・カンパニー・リミテッド
コーンズ・アンド・カンパニー・リミテッドの テーブルウェア(卓上備品・食器)
コーンズ・アンド・カンパニー・リミテッドの グラス・食器・カトラリー
コーンズ・アンド・カンパニー・リミテッドの マグカップ・グラス・コップ
ソリア ミニグラス
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1セット(50個)
注文コード
00461588
品番
BU30100
参考基準価格(税別)
¥2,500
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
手軽に使えて今までにない創造的なコンセプトと美しいデザインで食のシーンを楽しく演出します。
容量(mL)
50
材質
ポリスチレン
色
クリア
寸法(直径Φ×高さH)(mm)
44×60
耐熱温度(℃)
-18〜+70
TKG品番
9-1702-0701
TKG品番(2017)
6-1522-0601
食器の種類
洋食器