コーンズ・アンド・カンパニー・リミテッド
コーンズ・アンド・カンパニー・リミテッドの テーブルウェア(卓上備品・食器)
コーンズ・アンド・カンパニー・リミテッドの グラス・食器・カトラリー
コーンズ・アンド・カンパニー・リミテッドの マグカップ・グラス・コップ
ソリア ミニグラス
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1セット(50個)
注文コード
00461597
品番
BU30103
参考基準価格(税別)
¥2,500
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
手軽に使えて今までにない創造的なコンセプトと美しいデザインで食のシーンを楽しく演出します。
容量(mL)
50
材質
ポリスチレン
色
ブラック
寸法(直径Φ×高さH)(mm)
44×60
耐熱温度(℃)
-18〜+70
TKG品番
9-1702-0702
TKG品番(2017)
6-1522-0602
食器の種類
洋食器