コーンズ・アンド・カンパニー・リミテッド
コーンズ・アンド・カンパニー・リミテッドの テーブルウェア(卓上備品・食器)
コーンズ・アンド・カンパニー・リミテッドの グラス・食器・カトラリー
コーンズ・アンド・カンパニー・リミテッドの 皿・どんぶり・お椀・プレート・食器
ソリア ミニボウル
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1セット(50個)
注文コード
00461633
品番
PS30310
参考基準価格(税別)
¥2,500
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
手軽に使えて今までにない創造的なコンセプトと美しいデザインで食のシーンを楽しく演出します。
食器の種類
洋食器
材質
ポリスチレン
形状
丸
色
クリアグリーン
容量(mL)
30
直径(Φmm)
50
高さ(mm)
35
耐熱温度(℃)
-18〜+70
TKG品番
9-1702-1401
TKG品番(2017)
6-1522-1301