GC18130 ソリア ボデガ コーンズ・アンド・カンパニー・リミテッド 00461816 GC18130 ソリア ボデガ コーンズ・アンド・カンパニー・リミテッド 00461816

ソリア ボデガ

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量1セット(8個) 注文コード00461816 品番GC18130
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年5月中旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥616 販売価格(税込) ¥670
販売価格(税別)
609
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

手軽に使えて今までにない創造的なコンセプトと美しいデザインで食のシーンを楽しく演出します。

形状 食器の種類洋食器 クリア 容量(mL)180 直径(Φmm)76 高さ(mm)55 TKG品番9-1702-1101 TKG品番(2017)6-1522-1001

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする