コーンズ・アンド・カンパニー・リミテッド
コーンズ・アンド・カンパニー・リミテッドの テーブルウェア(卓上備品・食器)
コーンズ・アンド・カンパニー・リミテッドの グラス・食器・カトラリー
コーンズ・アンド・カンパニー・リミテッドの 皿・どんぶり・お椀・プレート・食器
ソリア プレート75×75
(1件のレビュー)
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1セット(25枚)
注文コード
00462166
品番
PS30302
参考基準価格(税別)
¥1,250
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
食器の種類
洋食器
材質
ポリスチレン
形状
角皿
色
ホワイト
内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)
48×48×5
耐熱温度(℃)
-18〜+70
外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)
75×75×10
TKG品番
9-1701-1102
TKG品番(2017)
6-1521-0902