コーンズ・アンド・カンパニー・リミテッド
コーンズ・アンド・カンパニー・リミテッドの テーブルウェア(卓上備品・食器)
コーンズ・アンド・カンパニー・リミテッドの グラス・食器・カトラリー
コーンズ・アンド・カンパニー・リミテッドの 皿・どんぶり・お椀・プレート・食器
ソリアディアマンテプレート
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1セット(25枚)
注文コード
00462193
品番
PS30410
参考基準価格(税別)
¥1,750
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
食器の種類
洋食器
材質
ポリスチレン
形状
角皿
色
クリアグリーン
規格
113
内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)
75×75×10
耐熱温度(℃)
-18〜+70
外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)
113×113×14
TKG品番
9-1701-1201
TKG品番(2017)
6-1521-1101