M5032 アクリルブッフェトレイ 長角 TKG 00463505

 

M5032 アクリルブッフェトレイ 長角 TKG 00463505
M5032 アクリルブッフェトレイ 長角 TKG 00463505

アクリルブッフェトレイ 長角

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量1個サイズM仕様ミラーTKG品番(2017)6-1534-0202注文コード00463505品番M5032
参考基準価格(税別)¥16,400販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980

ブッフェステーション(ビッフェトレイ&ユニットシステム)は装飾性に富むと共にスペースに応じた自由なレイアウトに配置しやすく、軽量で簡単に持ち運びでき、工具も使わず素早く組み立てる事ができます。又、収納スペースも狭めます。
優美な輝きを放つミラートレイ、その美しいシルエットはゲストにエレガントな気分をお約束します。
ミラーはアクリル製ですからダメージに強く、通常の使用ではチッピングやワレはほとんどありません。
ミラートレイは裏面がブラックですので和食の演出にも適しています。

材質アクリル仕様ミラー質量(kg)1.6サイズM寸法(幅W×奥行D)(mm)500×320板厚(mm)8TKG品番9-1714-0202TKG品番(2017)6-1534-0202
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする