オイレス ♯600丸棒

(2件のレビュー)
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 00464012 品番 36M-41
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥31,878
販売価格(税別)
28,980

オイレス#600は、青銅鋳物に特殊な元素を添加し、潤滑油の保持性を向上させた耐磨耗性に優れる軸受です。
砲金軸受にくらべ、給油条件下で優れた耐磨耗性、耐焼付性をしめします。給油回数を減らすことができます。とくになじみ性に優れています。機械加工用素材を用意しています。

外径(Φmm)41 種別オイレス♯600丸棒 長さ(mm)202

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 メカニカル部品/機構部品:108

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
00463967
2018-04-24
用途:
製造業 受注した軸受メタルに加工して納品
小林製作所 様 (製造業)

オイレスは特殊材なので、日ごろ取引の商店では中2日かかるのが 注文翌日午前に届きました とても助かりました

対象商品:
00463967
2017-09-15
用途:
製品開発の試作

問題なく使用できました。
特に改善点はありませんでした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オイルレス素材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする