55S-496161 オイレスサーメットブッシュ オイレス工業 00464956

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

オイレスサーメットブッシュ

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 内径(Φmm)49 外径(Φmm)61 注文コード00464956 品番55S-496161
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥4,610
この商品は内径・外径など25種類から選べます 他の種類を見る

オイレスサーメットGは、黒鉛を主体とする固体潤滑剤を焼結合金の組織中に均一に分散させた、高温用の自己潤滑軸受です。
耐熱性に優れています。無給油で使用できます。繰り返しの高温にさらされても、割れや成長は生じません。高温で油潤滑困難な個所で優れた才能をしめします。機械加工用素材を用意しています。

長さ(mm)61 外径(Φmm)61 内径(Φmm)49 種別オイレスサーメットパイプ素材

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
00464791
2017-09-15
用途:
製品開発の試作

問題なく使用できました。
特に改善点はありませんでした。

対象商品:
00464834
2014-10-13
用途:
追加工の上、装置の部品
ヒサノブトレーディング 様

加工品が有れば有難いのですが?

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オイルレス素材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする