UK(三宝)
UK(三宝)の テーブルウェア(卓上備品・食器)
UK(三宝)の 卓上備品・テーブルウェア
UK(三宝)の トレー・お盆
UK18-8B渕角盆 (手付)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
00465307
品番
2432801
参考基準価格(税別)
¥66,500
販売価格(税込)
¥53,878
販売価格(税別)
¥
48,980
バスケットに入れる
サイズ(inch)
28
ハンドル
モナカハンドル
TKG品番(2017)
6-1537-0309
TKG品番
9-1735-0309
質量(g)
4600
短辺(mm)
495
長辺(mm)
710