UK(三宝)
UK(三宝)の テーブルウェア(卓上備品・食器)
UK(三宝)の 卓上備品・テーブルウェア
UK(三宝)の トレー・お盆
UK18-8B渕角盆 (手付)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
00465316
品番
2433001
参考基準価格(税別)
¥75,000
販売価格(税込)
¥53,878
販売価格(税別)
¥
48,980
バスケットに入れる
サイズ(inch)
30
ハンドル
モナカハンドル
TKG品番(2017)
6-1537-0310
TKG品番
9-1735-0310
質量(g)
4960
短辺(mm)
495
長辺(mm)
760