曜日別特売
LF10-UU <LF> 標準 丸フランジ付リニアベアリング オザック精工 00465735

LF10-UU <LF> 標準 丸フランジ付リニアベアリング オザック精工 00465735
LF10-UU <LF> 標準 丸フランジ付リニアベアリング オザック精工 00465735
LF10-UU <LF> 標準 丸フランジ付リニアベアリング オザック精工 00465735

<LF> 標準 丸フランジ付リニアベアリング

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個寸法d(mm)10/9.991寸法L(mm)29注文コード00465735品番LF10-UU
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,288
販売価格(税別)
3,898
寸法D(mm)19/18.979寸法Df(mm)39寸法Dp(mm)29寸法L(mm)29寸法S(mm)M4寸法d(mm)10/9.991寸法t(mm)6形状丸フランジ形種別標準型質量(kg)0.061シールシール付フランジフランジ付ボール列数4基本定格荷重C(N)330基本定格荷重Co(N)430RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

リニアブッシュの特長と分類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/209/
2023-02-16

直動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする