オザック精工
オザック精工の 直動部品
オザック精工の リニアブッシュ/スライドブッシュ
<PB> ピローブロック リニア鋳物ハウジング
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
00467266
品番
PB50
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥53,878
販売価格(税別)
¥
48,980
バスケットに入れる
リニアモーションベアリング用ビニールブロックで自動調心作用を行いますので組付が容易に出来ます。
寸法H(mm)
132
寸法L(mm)
144
寸法L1(mm)
100
寸法Lo(mm)
78
寸法S(mm)
14
寸法W(mm)
109
寸法Wo(mm)
100
寸法h(mm)
70
寸法t(mm)
20
寸法w(mm)
70
軸径d(Φmm)
50
材質
FC25
質量(kg)
7.2
ユニット形状
ピロー形ユニット
ベアリング
L50B-UU
取付ボルト
M12
締付ボルト
M12
基本定格荷重C(N)
5060
基本定格荷重Co(N)
6430
RoHS指令(10物質対応)
対応