UK(三宝)
UK(三宝)の テーブルウェア(卓上備品・食器)
UK(三宝)の グラス・食器・カトラリー
UK(三宝)の 皿・どんぶり・お椀・プレート・食器
UK18-8プレーンタイプ丸皿
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
00467425
品番
2385160
参考基準価格(税別)
¥14,600
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
形状
丸皿
直径(Φmm)
370
材質
18-8ステンレス
外径(Φmm)
370
サイズ(inch)
16
TKG品番
9-1737-0104
TKG品番(2017)
6-1539-0104