オザック精工
オザック精工の 直動部品
オザック精工の リニアブッシュ/スライドブッシュ
<SF> フランジ付 鋳物シャフトブロック
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全11種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
00467521
品番
SF13
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
寸法D(mm)
22
寸法H(mm)
26
寸法L(mm)
43
寸法L1(mm)
36
寸法S(mm)
5
寸法T(mm)
13
寸法t(mm)
6
軸径d(Φmm)
13
軸径(Φmm)
13
材質
FC25
質量(kg)
0.06
ユニット形状
フランジ形ユニット
取付ボルト
M4
締付ボルト
M3
RoHS指令(10物質対応)
対応