オザック精工
オザック精工の 直動部品
オザック精工の リニアブッシュ/スライドブッシュ
<SF> フランジ付 鋳物シャフトブロック
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全11種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
00467555
品番
SF25
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
寸法D(mm)
40
寸法H(mm)
42
寸法L(mm)
70
寸法L1(mm)
56
寸法S(mm)
7
寸法T(mm)
25
寸法t(mm)
10
軸径d(Φmm)
25
軸径(Φmm)
25
材質
FC25
質量(kg)
0.24
ユニット形状
フランジ形ユニット
取付ボルト
M6
締付ボルト
M5
RoHS指令(10物質対応)
対応