オザック精工
オザック精工の 直動部品
オザック精工の リニアブッシュ/スライドブッシュ
<SF> フランジ付 鋳物シャフトブロック
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全11種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
00467607
品番
SF60
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
寸法D(mm)
96
寸法H(mm)
108
寸法L(mm)
150
寸法L1(mm)
126
寸法S(mm)
13
寸法T(mm)
50
寸法t(mm)
25
軸径d(Φmm)
60
軸径(Φmm)
60
材質
FC25
質量(kg)
2.80
ユニット形状
フランジ形ユニット
取付ボルト
M12
締付ボルト
M12
RoHS指令(10物質対応)
対応