UK(三宝)
UK(三宝)の テーブルウェア(卓上備品・食器)
UK(三宝)の グラス・食器・カトラリー
UK(三宝)の 皿・どんぶり・お椀・プレート・食器
UK18-8B渕丸皿
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全13種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
00467653
品番
2441280
参考基準価格(税別)
¥77,000
販売価格(税込)
¥54,978
販売価格(税別)
¥
49,980
バスケットに入れる
形状
丸皿
直径(Φmm)
710
材質
18-8ステンレス
外径(Φmm)
710
サイズ(inch)
28
TKG品番
9-1737-0310
TKG品番(2017)
6-1539-0310