オザック精工
オザック精工の 直動部品
オザック精工の リニアブッシュ/スライドブッシュ
<LH> リニアアルミハウジング
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
00467704
品番
LH12
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,718
販売価格(税別)
¥
5,198
バスケットに入れる
寸法H(mm)
29
寸法H0(mm)
10
寸法H1(mm)
24
寸法L(mm)
39
寸法L1(mm)
26
寸法S1(mm)
M5
寸法S2(mm)
M4
寸法T(mm)
21.5±0.02
寸法W(mm)
43
寸法h(mm)
15±0.02
寸法t(mm)
8
寸法to(mm)
6.25
寸法w(mm)
30.5
軸径d(Φmm)
12
質量(kg)
0.11
ユニット形状
ケーシング入り
ベアリング
L12-UU
基本定格荷重C(N)
340
基本定格荷重Co(N)
430
RoHS指令(10物質対応)
対応