オザック精工
オザック精工の 直動部品
オザック精工の リニアブッシュ/スライドブッシュ
<LH> リニアアルミハウジング
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
00467747
品番
LH16
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,928
販売価格(税別)
¥
6,298
バスケットに入れる
寸法H(mm)
37
寸法H0(mm)
12
寸法H1(mm)
31.5
寸法L(mm)
49
寸法L1(mm)
34
寸法S1(mm)
M5
寸法S2(mm)
M4
寸法T(mm)
25±0.02
寸法W(mm)
50
寸法h(mm)
19±0.02
寸法t(mm)
9
寸法to(mm)
7
寸法w(mm)
36
軸径d(Φmm)
16
質量(kg)
0.20
ユニット形状
ケーシング入り
ベアリング
L16-UU
基本定格荷重C(N)
480
基本定格荷重Co(N)
650
RoHS指令(10物質対応)
対応