オザック精工
オザック精工の 直動部品
オザック精工の リニアブッシュ/スライドブッシュ
<LH> リニアアルミハウジング
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
00467783
品番
LH25
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,358
販売価格(税別)
¥
7,598
バスケットに入れる
寸法H(mm)
51
寸法H0(mm)
18
寸法H1(mm)
42.5
寸法L(mm)
73
寸法L1(mm)
50
寸法S1(mm)
M8
寸法S2(mm)
M6
寸法T(mm)
38±0.02
寸法W(mm)
76
寸法h(mm)
26±0.02
寸法t(mm)
12
寸法to(mm)
11
寸法w(mm)
54
軸径d(Φmm)
25
質量(kg)
0.65
ユニット形状
ケーシング入り
ベアリング
L25B-UU
基本定格荷重C(N)
1360
基本定格荷重Co(N)
1790
RoHS指令(10物質対応)
対応