オザック精工
オザック精工の 直動部品
オザック精工の リニアブッシュ/スライドブッシュ
<LH> リニアアルミハウジング
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
00467801
品番
LH30
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
寸法H(mm)
57
寸法H0(mm)
18
寸法H1(mm)
48.5
寸法L(mm)
80
寸法L1(mm)
58
寸法S1(mm)
M8
寸法S2(mm)
M6
寸法T(mm)
39±0.02
寸法W(mm)
78
寸法h(mm)
30±0.02
寸法t(mm)
15
寸法to(mm)
10
寸法w(mm)
58
軸径d(Φmm)
30
質量(kg)
0.80
ユニット形状
ケーシング入り
ベアリング
L30A-UU
基本定格荷重C(N)
1850
基本定格荷重Co(N)
2510
RoHS指令(10物質対応)
対応