オザック精工
<CH> コンパクト リニアアルミハウジング
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
寸法d(mm)
3/2.992
寸法L(mm)
14
注文コード
00468045
品番
CH3
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
寸法d・寸法L
など
15
種類から選べます
他の種類を見る
寸法H(mm)
14
寸法L(mm)
14
寸法L1(mm)
8
寸法S1(mm)
M3
寸法S2(mm)
M2
寸法T(mm)
5±0.02
寸法W(mm)
10
寸法d(mm)
3/2.992
寸法h(mm)
9±0.02
寸法t(mm)
3
質量(kg)
0.006
ユニット形状
ケーシング入り
ベアリング
L3
基本定格荷重C(N)
30
基本定格荷重Co(N)
40