曜日別特売
CH35 <CH> コンパクト リニアアルミハウジング オザック精工 00468063

<CH> コンパクト リニアアルミハウジング

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個寸法d(mm)35/34.988寸法L(mm)86注文コード00468063品番CH35
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
14,980
寸法H(mm)78寸法L(mm)86寸法L1(mm)56寸法L2(mm)32寸法S1(mm)M10寸法S2(mm)M10寸法S3(mm)M8寸法T(mm)33±0.02寸法W(mm)66寸法d(mm)35/34.988寸法h(mm)45±0.02寸法t(mm)12質量(kg)1.07ユニット形状ケーシング入りベアリングL35-UU基本定格荷重C(N)2190基本定格荷重Co(N)3090RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

リニアブッシュの特長と分類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/209/
2023-02-16

直動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする