曜日別特売
CH8 <CH> コンパクト リニアアルミハウジング オザック精工 00468115

<CH> コンパクト リニアアルミハウジング

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1個寸法d(mm)8/7.991寸法L(mm)30注文コード00468115品番CH8
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥7,478
販売価格(税別)
6,798
寸法H(mm)26寸法L(mm)30寸法L1(mm)20寸法L2(mm)10寸法S1(mm)M5寸法S2(mm)M4寸法S3(mm)M3寸法T(mm)10±0.02寸法W(mm)20寸法d(mm)8/7.991寸法h(mm)16±0.02寸法t(mm)5質量(kg)0.040ユニット形状ケーシング入りベアリングL8B-UU基本定格荷重C(N)160基本定格荷重Co(N)220RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

リニアブッシュの特長と分類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/209/
2023-02-16

直動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする