オザック精工
オザック精工の 直動部品
オザック精工の リニアブッシュ/スライドブッシュ
<CHW> ダブル コンパクト リニアアルミハウジング
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全14種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
00468264
品番
CHW10
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥9,458
販売価格(税別)
¥
8,598
バスケットに入れる
寸法H(mm)
32
寸法L(mm)
68
寸法L1(mm)
50
寸法L2(mm)
36
寸法S1(mm)
M6
寸法S2(mm)
M5
寸法S3(mm)
M4
寸法T(mm)
13±0.02
寸法W(mm)
26
寸法d(mm)
10/9.991
寸法h(mm)
19±0.02
寸法t(mm)
6
質量(kg)
0.13
ユニット形状
ケーシング入り
ベアリング
L10-U×2
基本定格荷重C(N)
530
基本定格荷重Co(N)
850
RoHS指令(10物質対応)
対応