セパレートカラー

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 00468851 品番 SCSS-12
参考基準価格(税別)¥1,830 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498

黒染加工をしているので防錆処理は不要です。
設備完了後においても着脱が簡単に行えます。
シャフトに傷つけることなく、安定して固定する事ができます。
2次加工することによって、多方面の機械要素に用いることができます。

外径(Φmm)32 内径(Φmm)12 幅(mm)15 種別セパレートセットカラー 止ねじM5×0.8 座ぐり(ΦR)9 面取2R1C

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「セットカラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする