セパレートカラー

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 内径(Φmm)14 注文コード00468867 品番SCSS-14
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,880
この商品は内径など8種類から選べます 他の種類を見る

黒染加工をしているので防錆処理は不要です。設備完了後においても着脱が簡単に行えます。シャフトに傷つけることなく、安定して固定する事ができます。2次加工することによって、多方面の機械要素に用いることができます。

外径(Φmm)35 内径(Φmm)14 幅(mm)15 種別セパレートセットカラー 止ねじM5×0.8 面取(mm)2R1C 座ぐり(ΦR)9

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「セットカラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする