和田助製作所
SW 18-8 プレーン丸皿
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
TKG品番
9-1738-0106
9-1738-0101
9-1738-0102
9-1738-0103
9-1738-0104
9-1738-0105
9-1738-0106
9-1738-0107
9-1738-0108
9-1738-0109
直径(Φmm)
560
310
370
415
465
515
560
615
660
712
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
00468895
品番
-
参考基準価格(税別)
¥18,800
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
形状
丸皿
直径(Φmm)
560
材質
18-8ステンレス
外径(Φmm)
560
サイズ(inch)
22
TKG品番
9-1738-0106
TKG品番(2017)
6-1540-0106