セパレートカラー

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 00468973 品番 SCSS-60
参考基準価格(税別)¥4,130 販売価格(税込) ¥3,850
販売価格(税別)
3,500

黒染加工をしているので防錆処理は不要です。設備完了後においても着脱が簡単に行えます。シャフトに傷つけることなく、安定して固定する事ができます。2次加工することによって、多方面の機械要素に用いることができます。

外径(Φmm)90 内径(Φmm)60 幅(mm)22 種別セパレートセットカラー 止ねじM8×1.25 面取(mm)2R1.2C 座ぐり(ΦR)14

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「セットカラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする