和田助製作所
和田助製作所の テーブルウェア(卓上備品・食器)
和田助製作所の グラス・食器・カトラリー
和田助製作所の 皿・どんぶり・お椀・プレート・食器
SW 18-8 モンテリー丸皿
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全14種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
00469288
品番
-
参考基準価格(税別)
¥13,400
販売価格(税込)
¥10,888
販売価格(税別)
¥
9,898
バスケットに入れる
形状
丸皿
直径(Φmm)
468
材質
18-8ステンレス
外径(Φmm)
468
サイズ(inch)
18
TKG品番
9-1738-0408
TKG品番(2017)
6-1540-0408