UK(三宝)
UK(三宝)の テーブルウェア(卓上備品・食器)
UK(三宝)の グラス・食器・カトラリー
UK(三宝)の 皿・どんぶり・お椀・プレート・食器
UK18-8プレーンタイプ小判皿
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
00469814
品番
2386300
参考基準価格(税別)
¥72,800
販売価格(税込)
¥50,578
販売価格(税別)
¥
45,980
バスケットに入れる
形状
丸皿
長辺(mm)
710
短辺(mm)
505
材質
18-8ステンレス
サイズ(inch)
30
TKG品番
9-1739-0111
TKG品番(2017)
6-1541-0111