UK(三宝)
UK(三宝)の テーブルウェア(卓上備品・食器)
UK(三宝)の グラス・食器・カトラリー
UK(三宝)の 皿・どんぶり・お椀・プレート・食器
UK18-8菊渕小判皿 (魚皿兼用)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
00469927
品番
2422480
参考基準価格(税別)
¥178,000
販売価格(税込)
¥131,780
販売価格(税別)
¥
119,800
バスケットに入れる
形状
丸皿
長辺(mm)
1230
短辺(mm)
400
材質
18-8ステンレス
サイズ(inch)
48
TKG品番
9-1739-0214
TKG品番(2017)
6-1541-0214