- SW 18-8 プレーン小判皿 和田助製作所 00471126

SW 18-8 プレーン小判皿

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
TKG品番9-1741-0109
短辺(mm)455
内容量1個注文コード00471126品番-
参考基準価格(税別)¥21,000販売価格(税込)¥20,878
販売価格(税別)
18,980
形状小判皿長辺(mm)660短辺(mm)455材質18-8ステンレスサイズ(inch)26TKG品番9-1741-0109TKG品番(2017)6-1543-0109
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする