和田助製作所
和田助製作所の テーブルウェア(卓上備品・食器)
和田助製作所の グラス・食器・カトラリー
和田助製作所の 皿・どんぶり・お椀・プレート・食器
SW 18-8 B渕小判皿 (魚皿兼用)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
00471293
品番
-
参考基準価格(税別)
¥140,000
販売価格(税込)
¥109,978
販売価格(税別)
¥
99,980
バスケットに入れる
形状
小判皿
長辺(mm)
1224
短辺(mm)
434
材質
18-8ステンレス
サイズ(inch)
48
TKG品番
9-1741-0217
TKG品番(2017)
6-1543-0217