和田助製作所
和田助製作所の テーブルウェア(卓上備品・食器)
和田助製作所の グラス・食器・カトラリー
和田助製作所の 皿・どんぶり・お椀・プレート・食器
SW 18-8 モンテリー小判皿
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全15種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
00471607
品番
-
参考基準価格(税別)
¥69,700
販売価格(税込)
¥65,978
販売価格(税別)
¥
59,980
バスケットに入れる
形状
小判皿
長辺(mm)
815
短辺(mm)
560
材質
18-8ステンレス
サイズ(inch)
32
TKG品番
9-1741-0414
TKG品番(2017)
6-1543-0414