AG(赤川器物製作所)
AG(赤川器物製作所)の テーブルウェア(卓上備品・食器)
AG(赤川器物製作所)の グラス・食器・カトラリー
AG(赤川器物製作所)の 皿・どんぶり・お椀・プレート・食器
18-0巻渕小判皿
(2件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
00471695
品番
-
参考基準価格(税別)
¥2,340
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
形状
楕円
長辺(mm)
400
短辺(mm)
268
材質
18-0ステンレス
電子レンジ
×
食器洗浄機
〇
質量(kg)
0.44
サイズ(inch)
16
TKG品番
9-1740-0306
TKG品番(2017)
6-1542-0306